SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L Katkaisija, 400A, 3P, Puolijohde, 600V | CE6HGJ

SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L katkaisija, 400A, 3P, puolijohde, 600V

Tuote: CE6HGJ Malli: LLL36400CU33X

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiLLL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)27.31
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LLL36400CU33X -katkaisija, joka soveltuu käytettäväksi sähköisissä ohjauspaneeleissa ja keskuksissa suojaamaan sähköpiirejä ylikuormituksilta ja oikosulkuilta
    • Micrologic 3.3 S -elektroniikkalaite, joka tarjoaa pitkäaikaisia, hetkellisiä ja lyhytaikaisia ​​virranrajoitustoimintoja reagoimaan voimakkaita ylijännitteitä vastaan ​​samalla välttäen kompastumisen lievissä ylikuormissa
    • Linja- ja kuormapuolen liittimet löysien liitosten poistamiseksi
    • Mahtuu 500 kcmil - 2 AWG-kupari- ja alumiinilangkaa
    • CSA-sertifioitu, CE-merkitty, UL-luetteloitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LLL36600U31X Valettu kotelo Katkaisija, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC | CE6HGH LLL36600U31X600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LLL36400CU31X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3 -prosessori, 400A | CE6JVC LLL36400CU31X400€11,041.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L katkaisija, 400A, 3P, puolijohde, 600V