WATTS Automaattinen tuuletus kuuma vesi messinki


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Vartalo tyyli: Pystysuora , Korkeus: 1.5 " , Sisääntulon tyyppi: Uroslanka , Max. Paine: 125 psi , Max. Höyryn paine: 10 Psi , Max. Lämpötila: 240 astetta F , Max. Vedenpaine: 125 psi , Max. Työpaine: 125 psi , Mfr. Sarja: HAV , Lämpötila-alue: 140-240 astetta F , Leveys: 568563 "
TyyliMalliTuloaukkoSisääntulon kokoHinta (ei alv)
A
HAV- 1/4
1 / 4 "1 / 4 "€9.12
B
HAV- 1/8
1 / 8 "1 / 8 "€8.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?