SQUARE D LLL36400CU31X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3 -prosessori, 400A | CE6JVC

SQUARE D LLL36400CU31X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3 -prosessori, 400A

Varastossa
Tuote: CE6JVC Malli: LLL36400CU31X

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,041.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiLLL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)27.31
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LLL36400CU31X -katkaisija on suunniteltu suojaamaan virtapiiri ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Micrologic 3.3 elektroninen laukaisu, joka tarjoaa hetkelliset ja pitkäkestoiset virranrajoitustoiminnot
    • Varustettu linjan ja kuorman sivupäätteillä kupari- ja alumiinilangoille, joiden koko vaihtelee välillä 500 kcmil - 2 AWG
    • RoHS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LLL36600U31X Valettu kotelo Katkaisija, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC | CE6HGH LLL36600U31X600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L Katkaisija, 400A, 3P, Puolijohde, 600V | CE6HGJ LLL36400CU33X400-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LLL36400CU31X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3 -prosessori, 400A
€11,041.23 / yksikkö