SQUARE D LLL36600U31X Valettu kotelo Katkaisija, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC | CE6HGH

SQUARE D LLL36600U31X Molded Case -virtakatkaisija, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC

Tuote: CE6HGH Malli: LLL36600U31X

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria600
KehystyyppiLLL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LLL36600U31X PowerPact valettu kotelonsuojakatkaisin, joka suojaa virran ylikuormitukselta ja oikosululta virranjakeluohjelmissa
    • Linja- ja kuormapuolen riviliittimet löysien liitosten poistamiseksi ja 500 kcmil - 2 AWG alumiini- tai kuparijohtoa varten
    • Pitkäaikaiset ja välittömät laukaisutoiminnot reagoimaan vakaviin virtapiikkeihin kerralla välttäen kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • CSA-sertifioitu, CE-merkitty, UL-luetteloitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L Katkaisija, 400A, 3P, Puolijohde, 600V | CE6HGJ LLL36400CU33X400-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LLL36400CU31X Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3 -prosessori, 400A | CE6JVC LLL36400CU31X400€11,041.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LLL36600U31X Molded Case -virtakatkaisija, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC