SQUARE D LHL36400MB PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 600VAC | CE6HFK

SQUARE D LHL36400MB PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 600VAC

Tuote: CE6HFK Malli: LHL36400MB

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiLHL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.389
Laivan korkeus (cm)23.39
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)29.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D LHL36400MB -katkaisija on suunniteltu tarjoamaan ylikuormitusta ja oikosulkusuojaa sähköjärjestelmissä
    • Sisältää kuorman ja viivan sivuhaarukat, joihin mahtuu kupari- ja alumiinilangat, joiden koko vaihtelee välillä 600 kcmil - 1 AWG ja 250 kcmil - 1 AWG, vastaavasti
    • Ominaisuudet lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa sekä hetkellisen että aikaviiveisen virranrajoitussuojan
    • UL-luettelossa ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D LHL36250 Valettu kotelo Katkaisija, 250 A, 600 VAC, 50 / 60 Hz, korva | AG7CXL 5B922 LHL36250250-€4,249.69
SQUARE D LHL36350 -katkaisija 350a 3p 600vac Lug | AG7CXM 5B924 LHL36350350-€4,249.69
NELIÖ D LHL36000M -katkaisija, syöttö 400 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHY LHL36000M400A600V€4,249.69
NELI D LHL36125 Katkaisija, syöttö 125 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHZ LHL36125125A600V€4,249.69
NELI D LHL36150-katkaisija, 150-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJA LHL36150150A600V€4,249.69
NELI D LHL36175 Katkaisijan syöttö 175 ampeerin 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJB LHL36175175A600V€4,249.69
SQUARE D LHL36200 -katkaisija, 200-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJC LHL36200200A600V€4,249.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LHL36400MB PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 600VAC