SQUARE D LHL36250 Valettu kotelo Katkaisija, 250 A, 600 VAC, 50 / 60 Hz, korva | AG7CXL 5B922

SQUARE D LHL36250 Molded Case -virtakatkaisija, 250 A, 600 VAC, 50/60 Hz, korvake

Varastossa
Tuote: AG7CXL Malli: LHL36250Ristiviite: 5B922

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,249.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria250
Katkaisijan tyyppiSuuri keskeytyskapasiteetti
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys5.8 "
Kehyksen koko400A / LA
Korkeus11 "
Suuren ampeerin matkan asetus2500A
Matalan ampeerin matkan asetus1250A
Maks. AIR-luokitus25kA
Maks. Langan koko600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Langan koko1 AWG (Al)
AsennusIlmainen pysyvä
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3395
Laivan korkeus (cm)23.39
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)29.49
HS-koodi8536200040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valettu kotelo korkean katkaisukapasiteetin katkaisija sopii käytettäväksi teollisuuskoteloiden, paneelikeskusten, kytkentätaulujen, väyläliitäntöjen, yhdistelmäkäynnistimien ja moottorin ohjauskeskusten kanssa
    • Sisältää säädettävän lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa hetkellisen virranrajoitustoiminnon välillä 1250 - 2500 A
    • Varustettu 3-vaiheisilla kuormanpuoleisilla liittimillä, jotka sopivat 1 AWG - 600 kcmil johtoihin
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D LHL36350 -katkaisija 350a 3p 600vac Lug | AG7CXM 5B924 LHL36350350-€4,249.69
NELIÖ D LHL36000M -katkaisija, syöttö 400 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHY LHL36000M400A600V€4,249.69
NELI D LHL36125 Katkaisija, syöttö 125 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHZ LHL36125125A600V€4,249.69
NELI D LHL36150-katkaisija, 150-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJA LHL36150150A600V€4,249.69
NELI D LHL36175 Katkaisijan syöttö 175 ampeerin 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJB LHL36175175A600V€4,249.69
SQUARE D LHL36200 -katkaisija, 200-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJC LHL36200200A600V€4,249.69
NELIÖ D LHL36225 -katkaisija, syöttö kautta 225 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJD LHL36225225A600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LHL36250 Molded Case -virtakatkaisija, 250 A, 600 VAC, 50/60 Hz, korvake
€4,249.69 / yksikkö