SQUARE D LHL36125 Katkaisija Syöttö 125 ampeeria 600vac 3p 35kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8RHZ Malli: LHL36125

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,249.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria125A
KehystyyppiLHL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.63
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)14.83
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D LHL36250 Valettu kotelo Katkaisija, 250 A, 600 VAC, 50 / 60 Hz, korva | AG7CXL 5B922 LHL36250250-€4,249.69
SQUARE D LHL36350 -katkaisija 350a 3p 600vac Lug | AG7CXM 5B924 LHL36350350-€4,249.69
NELIÖ D LHL36000M -katkaisija, syöttö 400 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHY LHL36000M400A600V€4,249.69
NELI D LHL36150-katkaisija, 150-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJA LHL36150150A600V€4,249.69
NELI D LHL36175 Katkaisijan syöttö 175 ampeerin 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJB LHL36175175A600V€4,249.69
SQUARE D LHL36200 -katkaisija, 200-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJC LHL36200200A600V€4,249.69
NELIÖ D LHL36225 -katkaisija, syöttö kautta 225 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJD LHL36225225A600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LHL36125 Katkaisija Syöttö 125 ampeeria 600vac 3p 35kaic@480v
€4,249.69 / yksikkö