Stafford Mfg HUB7L008F kierrenapakaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1/2-20 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6KDR

STAFFORD MFG HUB7L008F kierrenapakaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1/2-20 tuuman kierrereikä, terästä

Tuote: CJ6KDR Malli: HUB7L008F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaulus
Reikäkoko1 / 2 "-20
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.125 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko8-32 x 1/2
TyyppiMatala profiili
Leveys0.406 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg HUB7L008C kierrenapakaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1/2-13 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6KDQ HUB7L008C1 / 2 "-131.125 "8-32 x 1/20.406 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg HUB7L010C kierrenapakaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8-11 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6KDT HUB7L010C5 / 8 "-111.313 "10-32 x 5/80.438 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg HUB7L010F kierrenapakaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 5/8-18 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6KDU HUB7L010F5 / 8 "-181.313 "10-32 x 5/80.438 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg HUB7L012C kierrenapakaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4-10 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6KDV HUB7L012C3 / 4 "-101.500 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg HUB7L012F kierrenapakaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4-16 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6KDW HUB7L012F3 / 4 "-161.500 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg HUB7L100C kierrenapakaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-8 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6KDX HUB7L100C1-81.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg HUB7L100F kierrenapakaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-14 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6KDY HUB7L100F1-141.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG HUB7L008F kierrenapakaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1/2-20 tuuman kierrereikä, terästä