SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3S, yksikkökiinnitys | CE6HFD

SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3S, yksikkökiinnitys

Varastossa
Tuote: CE6HFD Malli: LGL36600U33X

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,397.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria6600
KehystyyppiLgl
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)27.31
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LGL36600U33X -muovattu katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan liitettyjä laitteita ja piirejä ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Ominaisuudet MicroLogic-prosessori, joka tarjoaa pitkän ajan, lyhyen ajan ja hetkelliset toiminnot, tarkoitettu suurta kuormitusta vaativille laitteille, jotka vaativat nopeaa suojausta
    • Sisältää keskeytysarvot 65 kA @ 240 VAC, 35 kA @ 480 VAC ja 18 kA @ 600 VAC
    • Kuorman ja linjan sivukenkäliittimiin mahtuu kupari- ja alumiinilangat, joiden koko on 500 kcmil ja 2 AWG
    • UL-, CSA-, IEC- ja CC-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LGL36400U31X PowerPact L -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFA LGL36400U31X400€5,820.84
SQUARE D LGL36400U33X PowerPact L -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFB LGL36400U33X400€5,820.84
SQUARE D LGL36600U31X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3S, yksikkökiinnitys | CE6HFC LGL36600U31X600€6,397.71
SQUARE D LGL36000S60X PowerPact automaattinen valettu kotelokytkin, 600V, 600A | CE6HFE LGL36000S60X600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LGL36400U44X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 6.3A, yksikkökiinnitys | CE6HFF LGL36400U44X400€8,271.68
SQUARE D LGL36000S40X Automaattinen Molded Case Katkaisija, 400A, 600VAC | CE6HFG LGL36000S40X400-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3S, yksikkökiinnitys
€6,397.71 / yksikkö