SQUARE D LGL36400U31X PowerPact L -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFA

SQUARE D LGL36400U31X PowerPact L -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P

Varastossa
Tuote: CE6HFA Malli: LGL36400U31X

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,820.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiLgl
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6905
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)80.52
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LGL36400U31X -katkaisija on suunniteltu suojaamaan herkkiä elektronisia laitteita ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Sisältää MicroLogic-prosessorin, jolla on uudelleen ohjelmoitavat toimintaparametrit ja ylläpitää tiedonkeruuta
    • Elektroninen laukaisulaite mahdollistaa pitkäaikaiset, lyhyet ja välittömät toiminnot, jotka on tarkoitettu suurelle kuormitukselle vaativiin laitteisiin, jotka tarvitsevat nopean suojan
    • Ominaisuudet: yksikköasennus nopeampaan asennukseen ja kuorman- ja johtoliittimet helppoon liittämiseen pieniin tiloihin
    • UL-, CSA-, IEC- ja CC-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LGL36400U33X PowerPact L -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFB LGL36400U33X400€5,820.84
SQUARE D LGL36600U31X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3S, yksikkökiinnitys | CE6HFC LGL36600U31X600€6,397.71
SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3S, yksikkökiinnitys | CE6HFD LGL36600U33X6600€6,397.71
SQUARE D LGL36000S60X PowerPact automaattinen valettu kotelokytkin, 600V, 600A | CE6HFE LGL36000S60X600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LGL36400U44X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 6.3A, yksikkökiinnitys | CE6HFF LGL36400U44X400€8,271.68
SQUARE D LGL36000S40X Automaattinen Molded Case Katkaisija, 400A, 600VAC | CE6HFG LGL36000S40X400-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LGL36400U31X PowerPact L -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P
€5,820.84 / yksikkö