SQUARE D LGL36400U44X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 6.3A, yksikkökiinnitys | CE6HFF

SQUARE D LGL36400U44X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 6.3A, yksikkökiinnitys

Varastossa
Tuote: CE6HFF Malli: LGL36400U44X

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,271.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiLgl
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.731
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliömäinen D LGL36400U44X valettu katkaisija, joka on ihanteellinen käytettäväksi ohjauspaneelien ja moottorin ohjauspiirien kanssa suojaamaan kytkettyjä laitteita oikosululta ja ylikuormitukselta
    • Sisältää MicroLogic-prosessorin, joka tarjoaa pitkän, lyhyen ajan ja välittömät toiminnot, tarkoitettu korkean kuormituksen laitteille, jotka tarvitsevat nopeaa suojausvastausta
    • Sisältää keskeytysarvot 65 kA @ 240 VAC, 35 kA @ 480 VAC ja 18 kA @ 600 VAC
    • Suunniteltu kuormitus- ja johtosivupäätteillä, joihin mahtuu kupari- ja alumiinilangat, joiden koko vaihtelee välillä 500 kcmil & 2 AWG
    • UL-, CSA-, IEC- ja CC-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LGL36400U31X PowerPact L -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFA LGL36400U31X400€5,820.84
SQUARE D LGL36400U33X PowerPact L -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFB LGL36400U33X400€5,820.84
SQUARE D LGL36600U31X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3S, yksikkökiinnitys | CE6HFC LGL36600U31X600€6,397.71
SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3S, yksikkökiinnitys | CE6HFD LGL36600U33X6600€6,397.71
SQUARE D LGL36000S60X PowerPact automaattinen valettu kotelokytkin, 600V, 600A | CE6HFE LGL36000S60X600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LGL36000S40X Automaattinen Molded Case Katkaisija, 400A, 600VAC | CE6HFG LGL36000S40X400-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LGL36400U44X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 6.3A, yksikkökiinnitys
€8,271.68 / yksikkö