BLICKLE Kääntyvä lautaspyörä kokonaislukolla


Suodattaa
Mukana pyörän jarru: Kyllä , Caster Tuoteryhmä: Kääntöpyörä kokonaislukolla , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän muoto: Standardi , Extended Lead: Ei , Lukon tyyppi: Täysi lukitus , Kilparata: Tupla pallo , Kääntösäde: 0"
TyyliMalliKehysmateriaaliJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
LPXA-TPA 50G-FI
Ruostumaton teräsTäysi lukitus1000-2999 paunaa1-1/2 x 1-1/2"110 lb1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "€69.35
B
LPXA-VPA 50G-FI
Ruostumaton teräsTäysi lukitus1000-2999 paunaa1-1/2 x 1-1/2"90 lb1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "€71.93
C
LIX-POHI 100G-FI
Ruostumaton teräsTäysi lukitus300-999 paunaa2-1 / 8 x 3 "330 lb3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€142.79
D
LKX-SPO 127XK-FI
Ruostumaton teräsTäysi lukitus1000-2999 paunaa3-1/16 x 4-1/8"1650 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€419.16
A
LPXA-TPA 75G-FI
Ruostumaton teräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-1/2 x 1-1/2"165 lb1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "€81.82
E
LPXA-VPA 75G-FI
Ruostumaton teräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-1/2 x 1-1/2"130 lb1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "€83.33
F
LK-ALST 100K-1-FI
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa2-1 / 8 x 3 "660 lb3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"5.125 "€131.09
G
L-PO 100K-12-FI-FK
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa1-3/4 x 2-13/16"400 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€41.87
H
L-POW 100K-12-FI-FK
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa1-3/4 x 2-13/16"400 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€62.67
I
L-POEV 89K-12-FI-SG-FK
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa1-3/4 x 2-13/16"350 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "€53.16
J
LS-GSPO 150K-35-ST
TeräsTäysi lukitus3000-5999 paunaa4-1/8 x 5-1/2"5500 lb9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "€588.59
K
L-PATH 125K-12-FI-FK
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa1-3/4 x 2-13/16"400 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "€40.92
G
L-PO 100G-12-FI
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa1-3/4 x 2-13/16"400 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€35.45
L
L-ALTH 125K-12-FI
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa1-3/4 x 2-13/16"400 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "€88.87
M
LE-POW 100K-FI-FK
TeräsTakapää300-999 paunaa2-1 / 8 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€63.20
N
LH-GSPO 100K-1-FI
TeräsTakapää1000-2999 paunaa2-1 / 8 x 3 "1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "€205.49
J
LS-GSPO 101K-ST
TeräsTäysi lukitus3000-5999 paunaa3-1/16 x 4-1/8"3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "€383.92
L
L-ALTH 100K-12-FI
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa1-3/4 x 2-13/16"400 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€78.61
H
L-POW 125K-12-FI-FK
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa1-3/4 x 2-13/16"400 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "€73.46
O
LO-SE 125K-ST
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa3-1/16 x 4-1/8"700 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€324.69
P
LH-SPO 75K-FI
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa2-1 / 8 x 3 "660 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.625 "€154.47
K
L-PATH 100K-12-FI-FK
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa1-3/4 x 2-13/16"400 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€67.07
F
LK-ALST 125K-1-FI
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa2-1 / 8 x 3 "770 lb3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "€119.19
Q
LIK-POHI 125G-1-FI
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa2-1 / 8 x 3 "660 lb3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "€130.99
R
LH-GSPO 80K-ST
TeräsTäysi lukitus1000-2999 paunaa2-1 / 8 x 3 "1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "€171.75
S
LE-POW 125K-FI-FK
TeräsTakapää300-999 paunaa2-1 / 8 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "€75.52
G
L-PO 125K-12-FI-FK
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa1-3/4 x 2-13/16"400 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "€48.08
G
L-PO 125G-12-FI
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa1-3/4 x 2-13/16"400 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "€38.47
T
L-POG 89K-12-FI-FK
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa1-3/4 x 2-13/16"400 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "€42.38
U
L-ALST 100K-12-FI
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa1-3/4 x 2-13/16"400 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€77.07
C
LI-POHI 150G-FI
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa3-1/16 x 4-1/8"770 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"7.5 "€196.25
T
L-POG 89G-12-FI
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa1-3/4 x 2-13/16"400 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "€31.66
C
LI-POHI 200G-FI
TeräsTäysi lukitus300-999 paunaa3-1/16 x 4-1/8"770 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"9.25 "€290.65
J
LS-GSPO 125K-ST
TeräsTäysi lukitus3000-5999 paunaa3-1/16 x 4-1/8"3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€398.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?