SQUARE D LGL36400U33X PowerPact L -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFB

SQUARE D LGL36400U33X PowerPact L -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P

Varastossa
Tuote: CE6HFB Malli: LGL36400U33X

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,832.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiLgl
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)27.31
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliömäinen D LGL36400U33X katkaisija, joka suojaa kytkintauluja, keskustauluja ja ohjauskeskuksia oikosululta ja ylikuormitukselta
    • Sisältää MicroLogic-prosessorin, joka tarjoaa pitkäkestoisia, lyhytaikaisia ​​ja välittömiä toimintoja uudelleen ohjelmoitavilla käyttöparametreilla ja ylläpitää tietojen kirjaamista
    • Yksikkökiinnitys nopeaa asennusta varten ja kuorma- ja linjaliittimet helpottamaan liittämistä pieniin tiloihin
    • UL-, CSA-, IEC- ja CC-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LGL36400U31X PowerPact L -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFA LGL36400U31X400€5,832.81
Tarjouspyyntö
SQUARE D LGL36600U31X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3S, yksikkökiinnitys | CE6HFC LGL36600U31X600€6,398.76
Tarjouspyyntö
SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 3.3S, yksikkökiinnitys | CE6HFD LGL36600U33X6600€6,398.76
Tarjouspyyntö
SQUARE D LGL36000S60X PowerPact automaattinen valettu kotelokytkin, 600V, 600A | CE6HFE LGL36000S60X600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LGL36400U44X PowerPact L katkaisija, MicroLogic 6.3A, yksikkökiinnitys | CE6HFF LGL36400U44X400€8,309.62
Tarjouspyyntö
SQUARE D LGL36000S40X Automaattinen Molded Case Katkaisija, 400A, 600VAC | CE6HFG LGL36000S40X400€5,995.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LGL36400U33X PowerPact L -virtakatkaisija, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P
€5,832.81 / yksikkö