SQUARE D LEL36400LI Katkaisija Syöttö 400 A 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RFN

SQUARE D LEL36400LI Katkaisija Syöttö 400 ampeeria 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8RFN Malli: LEL36400LI

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,080.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiLEL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LEL36400LSG Valettu kotelo Katkaisija, Syöttö, 400 A, 600 VAC, 3 P | AG8RFP LEL36400LSG400A-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LEL36600LSG Katkaisija Syöttö 600 A 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RFQ LEL36600LSG600A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LEL36400LI Katkaisija Syöttö 400 ampeeria 600vac 3p 65kaic@480v
€6,080.40 / yksikkö