SQUARE D Valetut kotelon katkaisijat: LEL-sarja


Suodattaa
AIC-luokitus: 65 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: LEL , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
LEL36400LI
400A€6,080.40
B
LEL36400LSG
400A-
Tarjouspyyntö
B
LEL36600LSG
600A-
Tarjouspyyntö

Valetut kotelon katkaisijat: LEL-sarja

Square D LEL -sarjan katkaisijat on suunniteltu erityisesti suojaamaan ylikuormitus- ja oikosulkuolosuhteilta. Näillä UL-luettelossa olevilla laitteilla on pulttikiinnitys, joka varmistaa asennuksen helppouden pienikokoisissa tiloissa ja tarjoavat jopa 600 A: n virrankulutuksen enintään 65 kA: n keskeytyskapasiteetilla 480 VAC: lla. Ne on integroitu ainutlaatuiseen MicroLogic-vaihdettavaan laukaisuun pitkäkestoisten, lyhytaikaisten ja hetkellisten virranrajoitustoimintojen tuottamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?