VAL-MATIC Hiljainen takaiskuventtiili


Val-Maticin hiljaisia ​​takaiskuventtiilejä suositellaan muihin takaiskuventtiileihin verrattuna, joissa äänetön toiminta ja hinta ovat ratkaisevan tärkeitä. Nämä hiljaiset takaiskuventtiilit ovat välttämättömiä keskipakopumpuissa ja LVI-järjestelmissä takaisinvirtauksen tarkistamiseksi ilman melua. Niiden lyhyt isku ja jousiavusteinen sulkeminen tekevät niistä th...e nopeimmin sulkeutuvat takaiskuventtiilit.Lue lisää

Suodattaa
Yhteystyyppi: laipallinen , Halkeilupaine: 0.5 psi , Materiaali: Valurauta ASTM A 126 , Max. Lämpötila: 150-astetta F , Max. Vedenpaine: 200 psi , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , Istuimen materiaali: Lyijytön pronssi , Jousimateriaali: 316 Ruostumaton teräs
TyyliMalliVirtausPituusKokoLeveysHinta (ei alv)
A
1825A.1
Enintään 150 gpm5.5 "2.5 "7"€892.63
A
1803A.1
Enintään 225 gpm6"3"7.5 "€980.60
A
1804A.1
Enintään 400 gpm7.25 "4mm9"€1,260.46
A
1805A.1
Enintään 625 gpm8.5 "5"10 "€1,706.78
A
1806A.1
Enintään 900 gpm9.75 "611 "€2,118.34
A
1808A.1
Enintään 1600 gpm12.5 "813.5 "€3,146.52
A
1810A.1
Enintään 2500 gpm15.5 "1016 "€4,599.55
A
1812A.1
Enintään 3500 gpm19 "12 "20 "€7,150.26

Hiljainen takaiskuventtiili

Val-Maticin yleiskäyttöiset takaiskuventtiilit on suunniteltu sisäänrakennetulla hiljaisella rungolla, joka on ihanteellinen käytettäväksi juomaveden ja pystysuoran virtauksen sovelluksissa, joissa tarvitaan korkea pää. Nämä sulkeutumattomat takaiskuventtiilit on varustettu jousella, joka on testattu yli 100000 syklin ajan, jotta voidaan poistaa vesivasaran vaikutukset (korkeapaineiset aallot), jotka johtuvat pumpun äkillisestä sammuttamisesta tai venttiililevyn sulkeutumisesta. Val-Matic-takaiskuventtiileissä on lyhyt lineaarinen isku ja jousipalautteinen toiminta, joka yhdessä sulkee venttiilin ennen virtauksen kääntämistä, ja laajennettu runko, jossa on nopea sulkumekanismi, joka tarjoaa täyden virtausalueen. Heillä on myös metalli-metalli-istuin ja kaksoisohjattu levy korkean tarkkuuden ja värähtelykuormituksen vähentämiseksi. Val-Matic-takaiskuventtiilit ovat NSF / ANSI 372 -sertifioituja sisältämään lyijyttömät komponentit ja NSF / ANSI 61 -sertifioidut käytettäväksi juomaveden kanssa.

Toimintamekanismi

  • Kun virtaus tapahtuu, venttiililevy nousee pois istukasta sallien virtauksen eteenpäin.
  • Kun pumppu pysähtyy, venttiilin jousi pakottaa levyn sulkeutumaan ennen kuin virtaus kääntyy.

Ominaisuudet

  • Val-Maticin hiljaisissa takaiskuventtiileissä on vahvat jouset venttiilien luotettavuuden varmistamiseksi.
  • Niissä on metalli-metalli-istuin kestävyyden ja pidennetyn käyttöiän takaamiseksi.
  • Näissä venttiileissä on lyhyt isku ja jousipalautus varmistaakseen, että ne eivät sulkeudu.
  • Niissä on kaksoisohjattu kiekko tärinän ja kulumisen estämiseksi, mikä takaa pitkän käyttöiän.
  • Val-Maticin hiljaiset takaiskuventtiilit kestävät jopa 200 psi:n vedenpainetta.

Standardit ja hyväksynnät

  • NSF 372
  • NSF 61
  • FM
  • MSS-SP 125

Usein kysytyt kysymykset

Kestävätkö nämä venttiilit suuria nopeuksia?

Val-Matic tarjoaa erilaisia ​​hiljaisia ​​takaiskuventtiilejä, joiden maksimivirtausnopeus vaihtelee välillä 150 - 3500 gpm.

Kestävätkö Val-Maticin hiljaiset takaiskuventtiilit korkeita lämpötiloja?

Nämä venttiilit kestävät jopa 150 Fahrenheit-asteen lämpötiloja.

Mikä on Val-Maticin hiljaisten takaiskuventtiilien rakenteen materiaali?

Val-Maticin hiljaiset takaiskuventtiilit on valmistettu valuraudasta ASTM A 126.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?