SQUARE D LEL36400LSG Molded Case Katkaisija, Syöttö, 400 A, 600 VAC, 3 P

Tuote: AG8RFP Malli: LEL36400LSG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiLEL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Micrologic-sarjan katkaisija, jota käytetään AC-järjestelmissä estämään ylivirta- tai oikosulkutapahtumia
    • Ei-vaihdettava laukaisuyksikkö, joka tarjoaa LSIG- (pitkäaikaiset, lyhytaikaiset, hetkelliset ja maasulku) virranrajoitustoiminnot
    • Tarjoaa puolijohdesuojauksen
    • 100 prosenttia luokiteltu todelliselle RMS-tunnistustoiminnolle ja varustettu linjan ja kuorman puoleisilla korvakkeilla
    • Ohjelmoitavissa pitkäkestoisella ja maasulkumuistilla
    • UL-listattu ja CSA-sertifioitu yksikkö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LEL36400LI Katkaisija Syöttö 400 A 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RFN LEL36400LI400A€6,080.40
SQUARE D LEL36600LSG Katkaisija Syöttö 600 A 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RFQ LEL36600LSG600A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LEL36400LSG Molded Case Katkaisija, Syöttö, 400 A, 600 VAC, 3 P