SQUARE D LDL36600U31X Valettu kotelo Katkaisija, 3P, 600A, 600V, Syöttö-Thru | CE6JUX

SQUARE D LDL36600U31X muotoiltu kotelon katkaisija, 3P, 600A, 600V, läpisyöttö

Varastossa
Tuote: CE6JUX Malli: LDL36600U31X

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,542.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria600
KehystyyppiLDL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.695
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D LDL36600U31X-katkaisija, joka soveltuu sähköisille ohjauspaneeleille ja keskuksille suojaamaan sähköpiirejä ylikuormituksilta ja oikosululta
    • Elektroninen Micrologic 3.3S -laiteyksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja reagoimaan voimakkaita ylijännitteitä vastaan ​​samalla välttäen kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • Linja- ja kuormapuolen riviliittimet löysien liitosten poistamiseksi
    • Mahtuu 500 kcmil - 2 AWG-kupari- ja alumiinilangkaa
    • Tarjoaa keskeytysluokitukset 25 kA @ 240 VAC, 18 kA @ 480 VAC ja 14 kA @ 600 VAC
    • CSA-sertifioitu, CE-merkitty, UL-luetteloitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LDL36400CU31X Molded Case Katkaisija, 400A, 18kAIC 480V, 3P | CE6JUV LDL36400CU31X400€5,542.45
SQUARE D LDL36400U31X Molded Case Circuit Breaker, 3P, 400A, 600V, Syöttö-Thru | CE6JUW LDL36400U31X400€4,550.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LDL36600U31X muotoiltu kotelon katkaisija, 3P, 600A, 600V, läpisyöttö
€5,542.45 / yksikkö