SQUARE D LDL36400U31X Molded Case Circuit Breaker, 3P, 400A, 600V, Syöttö-Thru | CE6JUW

SQUARE D LDL36400U31X muotoiltu kotelon katkaisija, 3P, 400A, 600V, läpisyöttö

Varastossa
Tuote: CE6JUW Malli: LDL36400U31X

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,550.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiLDL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.677
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LDL36400U31X katkaisija, joka sopii erinomaisesti suojaukseen virran ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan ​​virranjakelusovelluksissa
    • Elektroninen laukaisuyksikkö MicroLogic 3.3 -prosessorilla, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Sisältää linjan ja kuorman sivuliittimet irrallisten liitosten eliminoimiseksi 500 kcmil: n - 2 AWG alumiini- ja kuparijohdotuksessa
    • Tarjoaa keskeytysluokitukset 25 kA @ 240 VAC, 18 kA @ 480 VAC ja 14 kA @ 600 VAC
    • RoHS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LDL36400CU31X Molded Case Katkaisija, 400A, 18kAIC 480V, 3P | CE6JUV LDL36400CU31X400€5,542.45
SQUARE D LDL36600U31X Valettu kotelo Katkaisija, 3P, 600A, 600V, Syöttö-Thru | CE6JUX LDL36600U31X600€5,542.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LDL36400U31X muotoiltu kotelon katkaisija, 3P, 400A, 600V, läpisyöttö
€4,550.90 / yksikkö