SQUARE D LDL36400CU31X Molded Case Katkaisija, 400A, 18kAIC 480V, 3P | CE6JUV

SQUARE D LDL36400CU31X Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 18kAIC 480V, 3P

Varastossa
Tuote: CE6JUV Malli: LDL36400CU31X

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,542.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiLDL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6905
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)80.52
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LDL36400CU31X PowerPact L -kytkin, joka sopii asennettavaksi sähköisiin ohjauspaneeleihin ja keskuksiin suojaamaan kytkettyjä piirejä ja laitteita nykyisiltä ylikuormituksilta ja oikosulkuilta
    • Sisältää linjan ja kuorman sivuliittimet irrallisten liitosten eliminoimiseksi 500 kcmil: n - 2 AWG alumiini- ja kuparijohdotuksessa
    • Ihanteellinen sovelluksiin, joissa vaaditaan suurta keskeytyskapasiteettia, ja siinä on kentällä vaihdettava Micrologic-laukaisu, joka tarjoaa pitkäaikaisen ja välittömän suojauksen viallisia virtoja vastaan
    • CE-merkitty, IEC-hyväksytty ja UL-luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LDL36400U31X Molded Case Circuit Breaker, 3P, 400A, 600V, Syöttö-Thru | CE6JUW LDL36400U31X400€4,550.90
SQUARE D LDL36600U31X Valettu kotelo Katkaisija, 3P, 600A, 600V, Syöttö-Thru | CE6JUX LDL36600U31X600€5,542.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LDL36400CU31X Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 18kAIC 480V, 3P
€5,542.45 / yksikkö