Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D LDB4A johdinpaneelisovitin 4x4 teräksestä | AG7BLA 4B449

SQUARE D LDB4A Wireway paneelisovitin 4x4 terästä

Varastossa
Tuote: AG7BLA Malli: LDB4ARistiviite: 4B449

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelisovitin
Suorittaa loppuunANSI 49 harmaa polyesterijauhe
ToimintoSuunniteltu pitämään keskittimiä ja muita telineeseen kiinnitettyjä laitteita, kuten keskittimiä tai patch-paneeleja
Korkeus4"
Materiaali16-teräs teräs
NEMA-kotelotyyppi1
TyyppiLDB
Leveys568564 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LDB4A Wireway paneelisovitin 4x4 terästä
€59.76 / yksikkö