Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFHEADS5161834P25 Kantaruuvi, litteä, 18-8 ruostumaton teräs 5/16-18 X 3/4 tuuman koko, 25 pk | AH7CJU 36RJ70

FOREVERBOLT FBFHEADS5161834P25 kantapääruuvi, litteä, 18-8 ruostumatonta terästä 5/16-18 x 3/4 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CJU Malli: FBFHEADS5161834P25Ristiviite: 36RJ70

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€30.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pää Dia.0.656 "
Pään korkeus0.198 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
Min. Vetolujuus80,000 psi
Rockwellin kovuusB70 - B95
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-65 astetta 300 asteeseen. F
Kieli Dia.5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.552 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itselukittuva elementti: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS5161834P25 kantapääruuvi, litteä, 18-8 ruostumatonta terästä 5/16-18 x 3/4 tuumaa, 25 pk
€30.29 /pakkaus