WESCO Moottorikäyttöiset pinoamiskoneet, kapasiteetti 2000 lbs, tehokäyttö


Suodattaa
Väri: punainen , Haarukan leveys: 3" , Min. nostokorkeus: 6" , Voimanlähteenä: Akku
TyyliMalliKantavuusNostokorkeus max.KokonaiskorkeusPohjajalat sisäpuolella dia.Pohjajalat ulkopuolella Dia.LatauskeskusHinta (ei alv)
A
261058-PD
2000 lb80 "94 "30 "36 "18 "€13,185.24
A
261091-PD
2000 lb90 "104 "20 "26 "15 "€13,438.93
A
261088-PD
2000 lb60 "72 "20 "26 "15 "€13,129.66
B
261055-PD
2000 lb86 "104 "35 "50 "24 "€16,236.13
A
261051-PD
2000 lb76 "94 "50 "56 "24 "€15,082.20
C
261089-PD
2000 lb68 "83 "20 "26 "15 "€13,283.26
A
261052-PD
2000 lb86 "104 "50 "56 "24 "€15,426.61
A
261046-PD
2000 lb86 "104 "30 "36 "18 "€15,014.33
D
261087-PD
2000 lb90 "104 "30 "36 "18 "€14,392.01
A
261057-PD
2000 lb68 "83 "30 "36 "18 "€12,935.16
A
261056-PD
2000 lb60 "72 "30 "36 "18 "€13,228.63
A
261050-PD
2000 lb64 "83 "50 "56 "24 "€15,182.54
A
261092-PD
2000 lb56 "72 "20 "26 "15 "€13,784.11
A
261047-PD
2000 lb64 "83 "42 "48 "24 "€14,104.13
A
261044-PD
2000 lb64 "83 "30 "36 "18 "€14,029.30
A
261094-PD
2000 lb76 "94 "20 "26 "15 "€14,595.18
A
261093-PD
2000 lb64 "83 "20 "26 "15 "€13,971.57
A
261054-PD
2000 lb76 "94 "35 "50 "24 "€17,329.15
E
261053-PD
2000 lb64 "83 "35 "50 "24 "€15,475.49
A
261049-PD
2000 lb86 "104 "42 "48 "24 "€14,262.20
A
261048-PD
2000 lb76 "94 "42 "48 "24 "€13,995.62
A
261045-PD
2000 lb76 "94 "30 "36 "18 "€14,350.77
F
261095-PD
2000 lb86 "104 "20 "26 "15 "€15,905.38
A
261090-PD
2000 lb80 "94 "20 "26 "15 "€13,443.40

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?