Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5NVZ4 Stretch Wrap -annostelija 12 - 20 tuumaa | AE4XWJ

APPROVED VENDOR 5NVZ4 Stretch Wrap -annostelija 12-20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4XWJ Malli: 5NVZ4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch Wrap -annostelija
Ytimen koko3"
Korkeus7.5 "
Pituus3"
Roll leveys12 - 20 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYtimen kokoKorkeusPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NVZ1 Stretch Wrap -annostelija 12 - 20 tuumaa | AE4XWF 5NVZ12 & 3 "14 "9.75 "3.25 "€166.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NVZ2 Stretch Wrap -annostelija 12 - 20 tuumaa | AE4XWG 5NVZ23"17.5 "10.5 "3.5 "€171.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 5NVZ3 Stretch Wrap -annostelija 12 - 20 tuumaa | AE4XWH 5NVZ33"8"3"3"€43.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5NVZ4 Stretch Wrap -annostelija 12-20 tuumaa
€17.55 / yksikkö