SQUARE D KHL36150-1021 Molded Case Circuit Breaker, 3P, 150A, 35kAIC @ 480V | CE6HDF

SQUARE D KHL36150-1021 Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 150A, 35kAIC @ 480V

Tuote: CE6HDF Malli: KHL36150-1021
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria150
KehystyyppiKHL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D KHL36150-1021 katkaisija käytettäväksi teollisuuden ohjauspaneelien ja sähkönjakelulaitteiden kanssa suojaamaan ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan
    • Välittömät ja pitkäkestoiset laukaisutoiminnot reagoivat välittömästi vakaviin oikosulkuihin ja välttävät laukaisua lievissä ylikuormituksessa
    • Sisältää keskeytysarvot 65 kA @ 240 VAC, 35 kA @ 480 VAC, 25 kA @ 600 VAC
    • Linjan ja kuorman puoleiset napaliittimet tarjoavat paremman johdotuksen pienissä tiloissa ja sopivat käänteissyöttösovelluksiin
    • Täyttää UL-, CSA- ja IEC-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
NELI D KHL36000M -katkaisija, syöttö 250 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZW KHL36000M250A600V€1,780.86
NELIÖ KHL36070 -katkaisija, 70-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZX KHL3607070A600V€3,753.32
NELIÖ KHL36080 Katkaisija, syöttö 80 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZY KHL3608080A600V€3,753.32
NELIÖ KHL36100 -katkaisija, 100-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZZ KHL36100100A600V€3,753.32
Tarjouspyyntö
RUUTU D KHL36110 -katkaisija, 110-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RAA KHL36110110A600V€3,753.32
NELIÖ D KHL36125-katkaisija, syöttö 125 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RAB KHL36125125A600V€3,753.32
SQUARE D KHL36150 Molded Case Katkaisija, Syöttö-Thru, 150 A, 600 VAC, 3 P | AG8RAC KHL36150150A600V€3,753.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KHL36150-1021 Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 150A, 35kAIC @ 480V