Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D KHL36150 Molded Case Katkaisija, Syöttö-Thru, 150 A, 600 VAC, 3 P | AG8RAC

SQUARE D KHL36150 Molded Case Katkaisija, Syöttö-Thru, 150 A, 600 VAC, 3 P

Varastossa
Tuote: AG8RAC Malli: KHL36150
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
€3,753.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria150A
KehystyyppiKHL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)18.03

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KHL-sarjan valettu katkaisija, joka soveltuu AC- ja DC-järjestelmien kytkemiseen sekä ylivirtasuojaan
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä hetkellisen että pitkäaikaisen virranrajoitussuojan 35 kA:n keskeytysluokilla 480 VAC:lla
    • Feed-thru-malli, joka on varustettu linja-/kuormapuolen ulokkeilla erikokoisten johtimien sovittamiseksi
    • UL-listattu, CSA-sertifioitu ja CE-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
NELI D KHL36000M -katkaisija, syöttö 250 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZW KHL36000M250A600V€1,780.86
NELIÖ KHL36070 -katkaisija, 70-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZX KHL3607070A600V€3,753.32
NELIÖ KHL36080 Katkaisija, syöttö 80 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZY KHL3608080A600V€3,753.32
NELIÖ KHL36100 -katkaisija, 100-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZZ KHL36100100A600V€3,753.32
Tarjouspyyntö
RUUTU D KHL36110 -katkaisija, 110-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RAA KHL36110110A600V€3,753.32
NELIÖ D KHL36125-katkaisija, syöttö 125 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RAB KHL36125125A600V€3,753.32
NELI D KHL36175 -virtakatkaisin, 175-ampeerinen 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RAD KHL36175175A600V€3,753.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KHL36150 Molded Case Katkaisija, Syöttö-Thru, 150 A, 600 VAC, 3 P
€3,753.32 / yksikkö