SQUARE D JDL36250LC Muottikotelo, 250A, 3P, 600VAC, kuparikorvakkeet | CE6JPU

SQUARE D JDL36250LC Molded Case -virtakatkaisija, 250A, 3P, 600VAC, kuparikorvakkeet

Tuote: CE6JPU Malli: JDL36250LC
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiJDL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D JDL36250LC PowerPact-sarjan katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähkönjakelujärjestelmiä vikavirtojen aiheuttamilta vaurioilta
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka sallii hetkellisen ylikuormituksen kulkea piirin läpi ja laukeaa välittömästi vakavissa oikosulkuolosuhteissa
    • Yksikön asennus kuparikuormituksella ja johdinkorvakkeilla helpottaa nopeaa asennusta ja turvallista johdotusta
    • Kestää ympäristön lämpötilan jopa 40 astetta C
    • UL-listattu, CE-merkitty, CSA-sertifioitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiMaks. Langan kokoMin. Langan kokoJänniteHinta
NELI D JDL36150-katkaisija 150a 3p 600vac-lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4AWG-€4,349.49
SQUARE D JDL36200 Katkaisija, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kilometriä3/0 AWG-€3,665.93
NELI D JDL36225-katkaisija 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kilometriä3/0 AWG-€3,777.24
NELI D JDL36250-katkaisija 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kilometriä3/0 AWG-€4,803.75
SQUARE D QGA221001 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 100 A 240 VAC 3p 65kaic @ 240 V | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,335.17
SQUARE D QGA221004 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 100 A 240 VAC 3p 65kaic @ 240 V | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,335.17
SQUARE D QGA221252 Katkaisija I-line Style Plug-in 125 A, 240 VA, 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,335.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JDL36250LC Molded Case -virtakatkaisija, 250A, 3P, 600VAC, kuparikorvakkeet