Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D JDL36150-katkaisija 150a 3p 600vac-lug | AF6PTU 1MAZ5

SQUARE D JDL36150 katkaisija 150a 3p 600vac lug

Varastossa
Tuote: AF6PTU Malli: JDL36150Ristiviite: 1MAZ5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,071.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria150
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys5"
Kehyksen koko250A / JD
Korkeus7.5 "
Suuren ampeerin matkan asetus1500A
Matalan ampeerin matkan asetus750A
Maks. AIR-luokitus14kA
Maks. Langan koko4/0 AWG
Min. Langan koko4AWG
AsennusIlmainen pysyvä
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäLinja / kuorma Lug
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys4.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hetkellinen matka (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiMaks. Langan kokoMin. Langan kokoJänniteHinta
SQUARE D JDL36200 Katkaisija, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kilometriä3/0 AWG-€2,071.71
NELI D JDL36225-katkaisija 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kilometriä3/0 AWG-€2,071.71
NELI D JDL36250-katkaisija 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kilometriä3/0 AWG-€2,308.87
SQUARE D QGA221001 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 100 A 240 VAC 3p 65kaic @ 240 V | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221004 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 100 A 240 VAC 3p 65kaic @ 240 V | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221252 Katkaisija I-line Style Plug-in 125 A, 240 VA, 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221501 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 150 ampeeria 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDW QGA221501150AQGA--240V€1,334.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JDL36150 katkaisija 150a 3p 600vac lug
€2,071.71 / yksikkö