A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI/ISEA hankaustaso: 4 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 2 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 3 , Pinnoitteen peitto: Palmu , Pinnoitusviimeistely: Hieman kurssi / uurrettu , Pinnoitemateriaali: nitriili , Väri: Keltainen / Musta , Mansetti: Neuloa , Leikkaa: Clute , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormetyyli: Koko , Mittari: 15 , vuorauksen materiaali: Kevlar (oik.) , Puistonkestävä: Ei , Peukalon tyyli: Suoraan
11-510 Hyflex-leikkauksenkestävät käsineet
Ansell HyFlex 11-510 viiltosuojakäsineet suojaavat leikkauksilta ja mekaanisilta riskeiltä teollisissa olosuhteissa, erityisesti puristinliiketoiminnassa. Nämä käsineet ovat ihanteellisia teräväreunaisten metallilevyjen, paneelien ja osien turvalliseen käsittelyyn, mikä tekee niistä arvokkaita auto-, kone- ja laitealoilla.
Ominaisuudet
- Näissä käsineissä on ergonominen muotoilu, joka tarjoaa edistynyttä joustavuutta, vähentää käsien väsymistä ja lisää käyttömukavuutta pitkäaikaisen käytön aikana.
- Niissä on EN ISO B ja ANSI A2 viiltosuojasertifikaatti, joka suojaa viiltoja ja teräviä esineitä vastaan ja varmistaa työntekijöiden turvallisuuden.
- Näissä käsineissä on patentoitu Kevlar-vyöhykepunonta, joka tarjoaa poikkeuksellisen kestävyyden teollisiin sovelluksiin. Tämä tekniikka takaa pitkän käyttöiän ja kulumiskestävyyden.
- Niissä on kämmenpinnoitettu viimeistely, joka tarjoaa lisäpitoa ja suojaa. Tämä muotoilu täyttää EN ja ANSI viiltosuojastandardit, mikä parantaa yleistä turvallisuutta.
- Ne on varustettu nylon- ja kevlar-vyöhykkeellä, mikä varmistaa turvallisen istuvuuden ja vedenpitävyyden.