PANDUIT F2X4WH6 -kaapelikanavan kapea paikka valkoinen 2.25 W x 4 D | AC8YXN 3EXZ6

PANDUIT F2X4WH6 johtokanava, kapea rako valkoinen 2.25 L x 4 S

Tuote: AC8YXN Malli: F2X4WH6Ristiviite: 3EXZ6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€96.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdotuskanava
VäriValkoinen
Syvyys4.1 "
Mitat A2.25 "
Mitat B4.1 "
Korkeus4.1 "
Pituus6"
MateriaaliLyijytön PVC
AsennustyyliRuuvikiinnike
Paikan korkeus3.63 "
Slot Width0.2 "
vakiopituus6 Ft.
TyyppiKapea paikka
Seinä tyyppiKapea paikka
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysMitat AMitat BKorkeusAsennustyyliTyyppiHinta
PANDUIT F1.5X1.5LG6 Kapea johtokanava, harmaa 1.75wx 1.5d | AC8YWN 3EXX1 F1.5X1.5LG61.75 "Harmaa1.62 "1.75 "1.57 "1.62 "RuuvikiinnikeKapea paikka€50.56
Tarjouspyyntö
PANDUIT F1.5X1.5WH6 Langallinen kanava kapea paikka valkoinen 1.75wx 1.5d | AC8YWP 3EXX2 F1.5X1.5WH61.75 "Valkoinen1.62 "1.75 "1.57 "1.62 "RuuvikiinnikeKapea paikka€50.49
Tarjouspyyntö
PANDUIT F1.5X2LG6 -kaapelikanavan kapea paikka harmaa 1.75 W x 2 D | AC8YWQ 3EXX3 F1.5X2LG61.75 "Harmaa2.12 "1.75 "2.12 "2.12 "RuuvikiinnikeKapea paikka€64.33
Tarjouspyyntö
PANDUIT F1.5X2WH6 Kaapelikanava, kapea, valkoinen 1.75 W x 2 D | AC8YWR 3EXX4 F1.5X2WH61.75 "Valkoinen2.12 "1.75 "2.12 "2.12 "RuuvikiinnikeKapea paikka€57.45
Tarjouspyyntö
PANDUIT F1.5X3LG6 -kaapelikanavan kapea paikka harmaa 1.75 W x 3 D | AC8YWT 3EXX5 F1.5X3LG61.75 "Harmaa3.12 "1.75 "3.12 "3.12 "RuuvikiinnikeKapea paikka€63.67
Tarjouspyyntö
PANDUIT F1.5X3WH6 -kaapelikanavan kapea paikka valkoinen 1.75 W x 3 D | AC8YWU 3EXX6 F1.5X3WH61.75 "Valkoinen3.12 "1.75 "3.12 "3.12 "RuuvikiinnikeKapea paikka€69.93
Tarjouspyyntö
PANDUIT F1.5X4LG6 -kaapelikanavan kapea paikka harmaa 1.75 W x 4 D | AC8YWV 3EXX7 F1.5X4LG61.75 "Harmaa4.1 "1.75 "4.1 "4.1 "RuuvikiinnikeKapea paikka€92.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT F2X4WH6 johtokanava, kapea rako valkoinen 2.25 L x 4 S
€96.67 / yksikkö