SQUARE D J250DS -katkaisijan kotelo 3 3r 4 4x 5 12 | AF9HNT 2JXA5

SQUARE D J250DS Katkaisijakotelo 3 3r 4 4x 5 12

Varastossa
Tuote: AF9HNT Malli: J250DSRistiviite: 2JXA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,588.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan kotelo
Ampeeria250
VäriHopea
Syvyys7.94 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus32.26 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennustyylipinta
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X, 5
Leveys9.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.46
Laivan korkeus (cm)85.34
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8538908020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysPituusNEMA-luokitusLeveysHinta
NELIÖ LA400DS Katkaisijakotelo 3 3r 4 4x 5 12 | AF9HPP 2JXE3 LA400DS4007.25 "42.25 "3, 3R, 4, 4X, 5, 1213.75 "€9,453.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D J250DS Katkaisijakotelo 3 3r 4 4x 5 12
€6,588.87 / yksikkö