NELIÖ LA400DS Katkaisijakotelo 3 3r 4 4x 5 12 | AF9HPP 2JXE3

SQUARE D LA400DS Katkaisijakotelo 3 3r 4 4x 5 12

Varastossa
Tuote: AF9HPP Malli: LA400DSRistiviite: 2JXE3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,517.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan kotelo
Ampeeria400
VäriHopea
Syvyys7.25 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus42.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennustyylipinta
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X, 5, 12
Leveys13.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)120.14
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8538908020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysPituusNEMA-luokitusLeveysHinta
SQUARE D J250DS -katkaisijan kotelo 3 3r 4 4x 5 12 | AF9HNT 2JXA5 J250DS2507.94 "32.26 "3, 3R, 4, 4X, 59.72 "€5,221.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LA400DS Katkaisijakotelo 3 3r 4 4x 5 12
€7,517.15 / yksikkö