AKRO-MILS 30255 Akrobins Muoviset säilytysastiat


Akro-Mils 30255 -sarjan ripustus-/pinoamisastioita käytetään teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä pienten työkalujen, osien ja laitteistojen järjestämiseen ja säilyttämiseen. Näitä riippuvia ja pinottavia muovisia säilytysastioita on saatavana mustana, sinisenä, kirkkaana, vihreänä, punaisena, kivisenä ja keltaisena.

Suodattaa
Korkeus: 5 "- 6" , Sisäkorkeus: 4 3 / 4 " , Sisäpituus: 9 3 / 4 " , Sisäleveys: 15 " , Pituus: 10 "- 12" , Kantavuus: 60 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 3 , Ulkokorkeus: 5" , Ulkopituus: 10 7 / 8 " , Ulkoleveys: 16 1 / 2 " , Leveys: 16 "- 18"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30255MUSTA
Musta6€38.52
B
30255SININEN
sininen6€38.52
C
30255 SCLAR
Poista valinta6€35.25
D
30255Vihreä
Vihreä6€38.52
E
30255RED
punainen6€38.52
F
30255KIVI
Kivi6€38.52
G
30255 YELLO
Keltainen6€38.52

30255 Akrobins Muoviset säilytysastiat

Akro-Mils 30255 -sarjan ripustus-/pinoamisastioita käytetään teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä pienten työkalujen, osien ja laitteistojen järjestämiseen ja säilyttämiseen. Näitä riippuvia ja pinottavia muovisia säilytysastioita on saatavana mustana, sinisenä, kirkkaana, vihreänä, punaisena, kivisenä ja keltaisena.

Ominaisuudet

  • Nämä raskaat roskakorit pinoutuvat yhteen tai roikkuvat säleikköistä ja -paneeleista, kiskotelineistä ja säleikereistä säilytystä varten.
  • Niissä on teollisuuslaatuinen polymeerirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja tiiviyden.
  • Nämä AkroBins ovat korroosionkestäviä ja kestävät heikkoja happoja ja emäksiä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden ripustus-/pinoamisastioiden maksimikantavuus?

60 lb

Ovatko Akro Mills 30255 -sarjan ripustettavat/pinoavat roskakorit UV-kestäviä?

Kyllä, nämä ripustettavat/pinoavat roskakorit on valmistettu UV-kestävästä muovista ja sopivat ulkokäyttöön.

Kuinka puhdistaa nämä ripustettavat / pinoavat roskakorit?

  • Tyhjennä säiliöt niiden sisällöstä ja poista kaikki etiketit/tarrat astioista.
  • Huuhtele säiliöt vedellä poistaaksesi irtonaisen lian tai roskat.
  • Täytä ämpäri tai pesuallas lämpimällä vedellä ja lisää pieni määrä mietoa pesuainetta tai saippuaa.
  • Käytä pehmeäharjaista harjaa tai sientä hankaaksesi astiat sisältä ja ulkoa saippuavedellä.
  • Huuhtele astiat huolellisesti puhtaalla vedellä poistaaksesi kaikki saippuajäämät.
  • Anna astioiden kuivua täysin ilmassa, ennen kuin säilytät tai käytät niitä uudelleen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?