SQUARE D HU361DF-turvakytkin 600VAC 3PST 30 A AC | AH2PBA 2JXU3

SQUARE D HU361DF turvakytkin 600VAC 3PST 30 A AC

Varastossa
Tuote: AH2PBA Malli: HU361DFRistiviite: 2JXU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,772.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC30
Yhteydenottolomake3PSST
Syvyys8.8 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus16.5 "
HP20 hv @ 600 VAC
IP-luokitus66
MateriaaliLasikuituvahvistettu polyesteri
NEMA-kotelotyyppi4X
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
Jännite600 VAC
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.928
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)50.01
Laivan leveys (cm)31.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: Ei sulava
    • Metallinen / ei-metallinen: ei-metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVahvistimet ACYhteydenottolomakeNEMA-kotelotyyppiNapojen lukumääräJohtimien lukumääräLeveysSyvyysHinta
SQUARE D HU361 yhden heiton turvakytkin, terä ja leuka Rakennesuunnittelu | AG9GBL 1H373 HU361Teräs303PSST1337.5 "4.9 "€223.78
SQUARE D HU361DS Heavy Duty -turvakytkin, 600 V, 30 A, 3 vaihetta, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSRuostumaton teräs303PSST4, 4X, 5338.7 "5.1 "€2,456.08
SQUARE D HU361RB turvakytkin, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375 HU361RBSinkitty teräs303PSST3R337.6 "4.9 "€378.13
SQUARE D HU362-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GBP 1H376 HU362Teräs603PSST13310.5 "7.38 "€425.45
SQUARE D HU362DS-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GBQ 1H377 HU362DS304 Ruostumaton teräs603PSST4, 4X, 53310.8 "7"€2,673.78
SQUARE D HU362RB-turvakytkin 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GBR 1H378 HU362RBSinkitty teräs603PSST3R3310.5 "6.4 "€768.66
SQUARE D HU363-turvakytkin 600VAC 3PST 100 ampeeria vaihtovirta | AG9GBT 1H379 HU363Teräs1003PSST13310.5 "6.4 "€472.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HU361DF turvakytkin 600VAC 3PST 30 A AC
€4,772.13 / yksikkö