Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100R9 Iec-tappi ja holkki, naaras, 100 A, 120-208 VAC, 4-napainen, keltainen | AD7ARW 4D349

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100R9 Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 napaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AD7ARW Malli: M5100R9Ristiviite: 4D349

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,904.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria100
Rungon materiaaliNylon
VäriHarmaa
Nykyinen arvostelu100 A
AltistumisolosuhteetSäänkestävä
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
TyyppiTappi ja hiha
Jännite120/208
Jännitearvot120 / 208 VAC
Teho48000
Langan koko# 3 - # 1/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteJännitearvotHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Iec-tappi ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 125 - 250 V, 3 napainen, keltainen | AD7ARU 4D344 M4100R12341125/250125 / 250 VAC€1,808.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100R9 Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 napaa, keltainen
€1,904.87 / yksikkö