SQUARE D HLL36060U31X HLSeries Katkaisija, 3P, ABC-vaihe, Micrologic Trip | CE6JPH

SQUARE D HLL36060U31X HLLSeries katkaisija, 3P, ABC-vaihe, Micrologic Trip

Tuote: CE6JPH Malli: HLL36060U31X

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria60
KehystyyppiHLL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)21.44
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HLL36060U31X Type HLL-sarjan katkaisija suojaa vakavia virtapiikkejä vastaan
    • Ominaisuudet Micrologic laukaisuyksikkö, joka mahdollistaa sekä välittömän että pitkäkestoisen virtarajoitussuojan
    • Yksikön kiinnitysrakenne kuormitus- ja johdinkorvakkeilla, jotka tukevat johtoja (kupari / alumiini), joiden koko vaihtelee välillä 14 ja 3 AWG, mikä tarjoaa joustavuutta ja helpon asennuksen
    • Valettu kotelo pitää virtaa johtavat komponentit, laukaisulaitteet ja muut mekanismit pienessä tilassa
    • UL-luetteloitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELI D HLL26015 Katkaisijan syöttö 15 ampeerin 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HLL26020 Katkaisijan syöttö 20 ampeerin 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTC HLL2602020A2600V€894.05
NELI D HLL26030 -katkaisija, 30-ampeerinen 600vac 2p 100kaic @ 480v -läpivienti AG8PTD HLL2603030A2600V-
Tarjouspyyntö
NELI D HLL26035 Katkaisija, syöttö 35 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D HLL26040 -katkaisija, 40-ampeerinen 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTF HLL2604040A2600V-
Tarjouspyyntö
NELI D HLL26045 Katkaisija, syöttö 45 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTG HLL2604545A2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ HLL26050 -katkaisija, 50-ampeerinen 600vac 2p 100kaic @ 480v -läpivienti AG8PTH HLL2605050A2600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HLL36060U31X HLLSeries katkaisija, 3P, ABC-vaihe, Micrologic Trip