DAYTON 5UXL2 Cabriolet Jet Pump Sys 3 / 4hp 115 / 230v | AE6TJY

DAYTON 5UXL2 Cabriolet Jet Pump Sys 3/4hp 115/230v

Varastossa
Tuote: AE6TJY Malli: 5UXL2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,483.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava suihkupumppujärjestelmä
Ampeeria18/9
NoudattaminenCSA-USA
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI15.2/14.3
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI13.1/12.5
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI11.1/10.1
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI17/15.8
Korkeus24.187 "
HP3/4
Tuloaukko1 1/4 "NPT
Pituus29.38 "
Maks. Kotelon paine123 PSI
Maks. Tulopaine123 PSI
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
pistorasia1 "NPT
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta65 PSI
Imuhissi110 Ft.
säiliön tilavuus17 Gal.
Säiliö PSI28
Jännite115/230
Leveys15.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (8.5 / 5.5)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UXL2 Cabriolet Jet Pump Sys 3/4hp 115/230v
€1,483.22 / yksikkö