PASS AND SEYMOUR Flexcor-sarjan huoltopudotus, suljettu verkko, lukittavat paalin tukikahvat


Suodattaa
TyyliMalliPaalin pituusKaapelin halkaisija
A
FCSD30-LB
11 "0.3 - 0.43 "
Tarjouspyyntö
A
FCSD70-LB
14 "0.7 - 0.97 "
Tarjouspyyntö
A
FCSD52-LB
14 "0.53 - 0.73 "
Tarjouspyyntö
A
FCSD94-LB
16 "0.94 - 1.25 "
Tarjouspyyntö

Flexcor-sarjan huoltopudotus, suljettu verkko, lukittavat paalin tukikahvat

Pass- ja Seymour Flexcor -sarjan lukittavat paalin tukikahvat on suunniteltu kiinnittämään huoltokaapeleita turvallisesti sähkö-, sähkö-, tietoliikenne-, rakennus-, kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Niissä on pronssirakenne rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi. Näissä huoltokahvoissa on suljettu verkkorakenne, joka takaa luotettavan otteen ja vedonpoiston kaapelin luistamisen ja vaurioitumisen estämiseksi. Niissä on lukittava paalin tukimekanismi, joka varmistaa turvallisen liitoksen lukitsemalla kahvan paikoilleen minimoimaan tahattoman irtoamisen riskin. Nämä kahvat tarjoavat luotettavan ja turvallisen ratkaisun huoltokaapeleiden kiinnittämiseen ja tukemiseen sähkö- ja viestintäjärjestelmien yleisen toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?