Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HDP36030 Molded Case -virtakatkaisija, 30A, 3P, 18kAIC 480V | CE6JLQ

SQUARE D HDP36030 Molded Case -virtakatkaisija, 30A, 3P, 18kAIC 480V

Varastossa
Tuote: CE6JLQ Malli: HDP36030

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€797.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria30
KehystyyppiHDP
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)16.31
Laivan pituus (cm)8.61
Laivan leveys (cm)10.39
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HDP36030 -katkaisija, joka on suunniteltu läpäisyvirtojen rajoittamiseen suojaamaan alavirran komponentteja sähkönjakelusovelluksissa
    • Pitkät ja välittömät laukaisutoiminnot reagoimaan vakaviin oikosulkuihin kerralla välttäen kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • Ihanteellinen 14-3 AWG alumiini- ja kuparijohtojen sijoittamiseen ja sopii käänteiseen syöttöön
    • Ominaisuudet: linja- ja kuormapuoliliittimet vaivatonta johdotusta ja yksikön asentamista varten
    • CE-merkitty ja UL-luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D HDP36015 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, H-kehys, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36025 Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36150 Molded Case Katkaisija, 150A, 3 napaa, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36125 Molded Case -virtakatkaisija, 18kAIC, 3-napainen, 125A | CE6GZB HDP36125125-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36110 Molded Case Circuit Breater, 3-napainen, 25kAIC 240V | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36035 Katkaisija, 35A, 3-napainen, 18kAIC, Pulttikiinnitys | CE6GZD HDP3603535-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDP36040 Molded Case -virtakatkaisija, 40A, 3-napainen, 18kAIC, 3-vaihe | CE6GZE HDP3604040-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HDP36030 Molded Case -virtakatkaisija, 30A, 3P, 18kAIC 480V
€797.64 / yksikkö