Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HDL26035 -katkaisija, 35-ampeerinen 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8PAU

SQUARE D HDL26035 Katkaisija Syöttö 35 ampeeria 600vac 2p 18kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PAU Malli: HDL26035

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€848.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus18 kAIC @ 480 V
Ampeeria35A
KehystyyppiHDL
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.368
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehyksen kokoNapojen lukumääräVaiheJänniteLeveysHinta
SQUARE D HDL36060 -katkaisija 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "€857.98
SQUARE D HDL26020 -katkaisija 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26025 -katkaisija 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "€1,226.82
SQUARE D HDL26030 -katkaisija 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26040 -katkaisija, 40 Amp, 2 napaa, 600 VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26050 -katkaisija 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26060 -katkaisija 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "€793.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HDL26035 Katkaisija Syöttö 35 ampeeria 600vac 2p 18kaic@480v
€848.88 / yksikkö