Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HDL26020 -katkaisija 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6

SQUARE D HDL26020 katkaisija 20a 2p 600vac korvake

Varastossa
Tuote: AF6PQB Malli: HDL26020Ristiviite: 1MAJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,391.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria20
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys3.4 "
Kehyksen koko60A / HD
Korkeus6.4 "
Suuren ampeerin matkan asetus750A
Matalan ampeerin matkan asetus350A
Maks. AIR-luokitusEi arvioitu
Maks. Langan koko3/0 AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusIlmainen pysyvä
Napojen lukumäärä2
Vaihe1
TerminaaliliitäntäLinja / kuorma Lug
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys2.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.71
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)18.69
Laivan leveys (cm)14.58
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehyksen kokoNapojen lukumääräVaiheJänniteLeveysHinta
SQUARE D HDL36060 -katkaisija 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "€1,704.07
SQUARE D HDL26025 -katkaisija 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "€1,490.55
SQUARE D HDL26030 -katkaisija 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "€1,500.71
SQUARE D HDL26040 -katkaisija, 40 Amp, 2 napaa, 600 VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "€1,357.14
SQUARE D HDL26050 -katkaisija 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "€1,406.45
SQUARE D HDL26060 -katkaisija 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "€1,419.43
SQUARE D HDL26070 -katkaisija 70a 2p 600vac Lug | AF6PQH 1MAK3 HDL2607070100A / HD21-2.7 "€1,515.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HDL26020 katkaisija 20a 2p 600vac korvake
€1,391.79 / yksikkö