Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFU5B-QC-Z3 1 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, 1 tuuman koko, kuparipiilejeeringit | BP3FLW 0125286

WATTS LFU5B-QC-Z3 1 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, 1 tuuman koko, kuparipii-seos

Varastossa
Tuote: BP3FLW Malli: LFU5B-QC-Z3 1Ristiviite: 0125286

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,831.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Säädettävä PSI-alue25 - 75 Psi
Säädettävä alennettu painealue25 - 75 psi
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
LevymateriaaliEPDM
TuloliitäntäQuick Connect
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
Max. Työpaine300 PSI
Valmistaja SarjaLFU5B-Z3
Min. Lämpötila33 astetta F
Poistoaukon koko1"
Paineen asetusalue3.4 Bar
SiiviläKyllä
TyyliStandardi
Tyyppipakki
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.367

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpainetta alentava venttiili, 25 - 75 Psi, koko 1 tuumaa, kuparipii-seos

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSäädettävä alennettu painealueRungon materiaaliMateriaaliMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS 3/4 LF U5BZ3 vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Lyijytön messinki160-astetta F---€943.48
WATTS 1 LFU5B-Z3 -paineenalennusventtiili 1 tuumaa | AE3JEY 5DLZ6 1 kpl LFU5B-Z36.75 "--Lyijytön messinki160-astetta F---€867.96
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 vesipaineen alennusventtiili 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Lyijytön messinki180-astetta F---€521.52
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 Vedenpaineen alennusventtiili 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Lyijytön messinki180-astetta F---€956.88
WATTS LFU5B-Z3 vesipuristimen pienennysventtiili 1-1 / 4 tuumaa 50 psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Lyijytön kupari piiseos160-astetta F---€2,332.97
WATTS 1-1 / 4 LFU5B-Z3-LP vesipuristimen vähennysventtiili 1-1 / 2 tuumaa 50 psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Lyijytön kupari piiseos160-astetta F---€3,041.35
WATTS 1-1 / 2 LFU5B-Z3-LP vesipuristimen pienennysventtiili 1-1 / 4 tuumaa 30 psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Lyijytön kupari piiseos160-astetta F---€3,670.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFU5B-QC-Z3 1 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, 1 tuuman koko, kuparipii-seos
€1,831.37 / yksikkö