SQUARE D H265AWK-turvakytkin 600 VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDT 2JYG3

SQUARE D H265AWK turvakytkin 600 VAC/DC 2PST 400 A AC

Varastossa
Tuote: AH2PDT Malli: H265AWKRistiviite: 2JYG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,430.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC400
Yhteydenottolomake2PSST
Syvyys10.1 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus46.2 "
HP100 hv @ 480 VAC, 250 hv @ 480 VAC, 50 hv @ 250 VDC
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi3R, 12
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä2
Vaihe1
Jännite600 VAC/DC
Leveys26.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: sulava
    • Sulakepaketti (luokka R): Valmistajan tuotenumero Nro HRK4060
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSyvyysKorkeusHPIP-luokitusNEMA-kotelotyyppiLeveysHinta
SQUARE D H265R-turvakytkin 600 VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDV 2JYG5 H265R4009.5 "50.3 "100 hv @ 480 VAC, 250 hv @ 480 VAC, 50 hv @ 250 VDC143R27.9 "€5,706.16
SQUARE D H266 turvakytkin 600VAC / DC 2PST 600 ampeeria vaihtovirta | AH2PFE 2JYL3 H26660010.1 "50.2 "75 hv @ 600 VAC20127.6 "€7,719.67
SQUARE D H266R-turvakytkin 600 VAC / DC 2PST 600 A AC | AH2PFH 2JYL6 H266R6009.5 "50.3 "75 hv @ 600 VAC143R27.9 "€11,892.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D H265AWK turvakytkin 600 VAC/DC 2PST 400 A AC
€8,430.70 / yksikkö