FANTECH PB 270L10-2 In-Line kanavatuuletin, 300 cfm Max, 6 tuuman kokoinen kanava, 70 W, 120 V AC, 1 Ph, IP44 | CP4XLW 45TU12

FANTECH PB 270L10-2 In-Line kanavatuuletin, 300 cfm Max, 6 tuuman kokoinen kanava, 70 W, 120 V AC, 1 Ph, IP44

Varastossa
Tuote: CP4XLW Malli: PB 270L10-2Ristiviite: 45TU12

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€636.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava Tuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
FANTECH PB 270L10V-2 In-Line kanavatuuletin, 300 cfm Max, 6 tuuman kokoinen kanava, 70 W, 120 V AC, 1 Ph, IP44 | CP4XLX 45TU14 PB 270L10V-2Kanava Tuuletin€528.41
FANTECH FKD 16 EC In-Line kanavatuuletin, 4, 250 cfm Max, 16 tuuman kokoinen kanava, 1, 082 W, 230 V AC, 1 Ph, IP54 | CP4XLY 45TU33 FKD 16 ECKanava Tuuletin€4,952.71
FANTECH FKD 16XL EC In-Line kanavatuuletin, 5, 150 cfm Max, 16 tuuman kokoinen kanava, 1, 965 W, 460 V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XLZ 45TU34 FKD 16XL ECKanava Tuuletin€4,289.66
FANTECH FKD 18 EC In-Line kanavatuuletin, 5, 921 cfm Max, 18 tuuman kokoinen kanava, 1, 957 W, 460 V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMA 45TU35 FKD 18 ECKanava Tuuletin€5,881.08
FANTECH FKD 20 EC In-Line kanavatuuletin, 5, 967 cfm Max, 20 tuuman kokoinen kanava, 2, 002 W, 460 V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMB 45TU36 FKD 20 ECKanava Tuuletin€5,941.75
FANTECH prioAir 8 In-Line Kanavatuuletin, Max 645 cfm, 8 tuuman kokoinen kanava, 96 W, 120 VAC | CP4XMC 45TU22 PrioAir 8Kanava Tuuletin€361.58
FANTECH Rn1 Radon Fan, 154 Cfm Max, 4 1/2 tuuman kanava, 20 W, 120 V AC, 1 Ph, Ip44, 60 Hz Freq, Muovi | CP4XMD 797W98 Rn1Radon-tuuletin€256.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH PB 270L10-2 In-Line kanavatuuletin, 300 cfm Max, 6 tuuman kokoinen kanava, 70 W, 120 V AC, 1 Ph, IP44
€636.31 / yksikkö