SQUARE D H266 turvakytkin 600VAC / DC 2PST 600 ampeeria vaihtovirta | AH2PFE 2JYL3

SQUARE D H266 turvakytkin 600 VAC/DC 2PST 600 A AC

Varastossa
Tuote: AH2PFE Malli: H266Ristiviite: 2JYL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,719.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC600
Yhteydenottolomake2PSST
Syvyys10.1 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus50.2 "
HP75 hv @ 600 VAC
IP-luokitus20
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä2
Vaihe1
Jännite600 VAC/DC
Leveys27.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: sulava
    • Sulakepaketti (luokka R): Valmistajan tuotenumero Nro HRK4060
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSyvyysKorkeusHPIP-luokitusNEMA-kotelotyyppiLeveysHinta
SQUARE D H265AWK-turvakytkin 600 VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDT 2JYG3 H265AWK40010.1 "46.2 "100 hv @ 480 VAC, 250 hv @ 480 VAC, 50 hv @ 250 VDCEi arvioitu3R, 1226.2 "€8,430.70
SQUARE D H265R-turvakytkin 600 VAC / DC 2PST 400 A AC | AH2PDV 2JYG5 H265R4009.5 "50.3 "100 hv @ 480 VAC, 250 hv @ 480 VAC, 50 hv @ 250 VDC143R27.9 "€5,706.16
SQUARE D H266R-turvakytkin 600 VAC / DC 2PST 600 A AC | AH2PFH 2JYL6 H266R6009.5 "50.3 "75 hv @ 600 VAC143R27.9 "€11,892.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D H266 turvakytkin 600 VAC/DC 2PST 600 A AC
€7,719.67 / yksikkö