SQUARE D FAL3610018M-1212 Molded Case Circuit Breaker, 100A, 600VAC, 3 Phase | CE6GWL

SQUARE D FAL3610018M-1212 Muotoiltu kotelon katkaisija, 100A, 600VAC, 3-vaihe

Tuote: CE6GWL Malli: FAL3610018M-1212
€4,039.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria100
KehystyyppiFAL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliömäinen D FAL3610018M-1212 katkaisija, jossa on läpisyöttörakenne käytettäväksi Mag-Break MCP:n, moottorin piirisuojaimien kanssa; sopii käänteissyöttösovelluksiin
    • Säädettävä magneettilaukaisuarvo alueella 300-1100A tarjoaa hetkellisen virtarajoitussuojan
    • Sähköjohdon ja kuorman puolen napaliittimet varmistavat turvalliset liitännät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FAL12050 Molded Case Circuit Breater, I-Line, 50A, 1P, ABC-vaihe | CE6GVZ FAL12050501120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL12060 PowerPact B Katkaisija, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL14015 Katkaisija, 1P, lämpömagneetti, 277V, F-runko, korvakkeet | CE6GWB FAL14015151277€218.04
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Katkaisija, 50A, ABC-vaiheliitäntä, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL24050 Kaksinapainen katkaisija, 50A, I-Line Style, kiinteä matka | CE6GWD FAL24050502480-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26080 Katkaisija, 80A, 600 V, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GWE FAL26080802600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Katkaisija, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL261001002600€848.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAL3610018M-1212 Muotoiltu kotelon katkaisija, 100A, 600VAC, 3-vaihe
€4,039.97 / yksikkö