SK PROFESSIONAL TOOLS 3/8 tuuman asema


Suodattaa
Aseman koko: 3 / 8 " , Aseman tyyppi: Neliö , Suorittaa loppuun: kromi , Materiaali: Alloy Steel , Pisteiden määrä: 6 , Pistorasian syvyys: Standardi
TyyliMalliTerän pituusKokonaispituusSAE tai metrinenKokoVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A
44205
1 11 / 16 "1.75 "SAE5 / 64 "5 / 64 "€20.99
B
44208
1 11 / 16 "1.75 "SAE1 / 8 "1 / 8 "€20.93
C
41400
1 11 / 16 "2"metrinen2mm2mm€19.29
D
41401
1 11 / 16 "2"metrinen2.5 "2.5€19.70
B
44207
1 11 / 16 "1.75 "SAE7 / 64 "7 / 64 "€21.26
E
44212
1 11 / 16 "1.75 "SAE3 / 16 "3 / 16 "€21.13
B
44206
1 11 / 16 "1.75 "SAE3 / 32 "3 / 32 "€21.28
F
44209
1 11 / 16 "1.75 "SAE9 / 64 "9 / 64 "€22.69
G
41402
1 11 / 16 "2"metrinen3"3mm€18.93
B
44210
1 11 / 16 "1.75 "SAE5 / 32 "5 / 32 "€21.33
H
41408
1 15 / 16 "2"metrinen99mm€25.06
D
41204
1 / 4 "2"SAE7 / 64 "7 / 64 "€19.08
C
41206
1 / 4 "2"SAE9 / 64 "9 / 64 "€19.43
I
41202
1 / 4 "2"SAE5 / 64 "5 / 64 "€17.93
H
41201
1 / 4 "2"SAE1 / 16 "1 / 16 "€19.95
D
41203
1 / 4 "2"SAE3 / 32 "3 / 32 "€19.20
I
41411
2"2"metrinen12 "12mm€24.92
I
41410
2"2"metrinen1111mm€25.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?