EATON Danfoss MPV1-10 -sarjan suuntasäätöventtiilit


Eaton Danfoss MPV1-10 -sarjan suuntasäätöventtiilit ovat sisään kierrettäviä patruunaventtiilejä, jotka ohjaavat nesteiden suunnattua virtausta ja estävät takaisinvirtauksen. Nämä poppet-tyyppiset venttiilit ovat normaalisti kiinni ja soveltuvat harvestereihin, jätekuljettajiin ja teollisiin sovelluksiin.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
565589
€58.95
Tarjouspyyntö
B
02-113035
€428.82
Tarjouspyyntö
A
566025
€86.08
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Eaton Danfoss MPV1-10 -sarjan suuntasäätöventtiilit voivat ohjata kaikkien yleiskäyttöisten hydraulinesteiden virtausta.
  • Näissä teräsventtiileissä on 2 porttia ja vipu 0 asteen kulmassa.
  • Niille suositellaan suodatusta ISO-puhtauskoodilla 18/16/13, jotta estetään epäpuhtauksien pääsy venttiileihin.
  • Näiden Vickers Eaton Danfoss MPV1-10 -sarjan suuntasäätöventtiileiden sisäinen vuoto on 5 tippaa minuutissa maksimipaineella.
  • Niissä on alumiinikotelo käytettäväksi sovelluksissa, jotka ovat alttiita korroosiolle.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton 566086 tiivistesarja: Tätä tiivisteen korjaussarjaa, jossa on Viton-tiiviste, käytetään korvaamaan kuluneet tai vaurioituneet tiivisteet näissä suuntasäätöventtiileissä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Eaton Danfoss MPV1-10 -sarjan suuntasäätöventtiilien käyttölämpötila?

Nämä Eaton Danfoss MPV1-10 -sarjan suuntasäätöventtiilit voivat toimia -40 - 120 asteen lämpötiloissa.

Mikä on näiden Eaton Danfoss MPV1-10 -sarjan suuntasäätöventtiilien paineluokitus ja virtausnopeus?

Näiden Eaton Danfoss MPV1-10 -sarjan suuntasäätöventtiilien paineluokitus on 210 bar (3000 psi) ja virtausnopeus 45 l/min (11.9 gpm).

Onko näissä Eaton Danfoss MPV1-10 -sarjan suuntasäätöventtiileissä tiivistettä?

Näissä Eaton Danfoss MPV1-10 -sarjan suuntasäätöventtiileissä on Buna-N-tiivisteet vuotojen estämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?