SQUARE D FA36045 Molded Case Circuit Breaker, I-Line, Plug In, 35A, 600VAC | CE6JDP

SQUARE D FA36045 Molded Case Katkaisija, I-Line, Plug In, 35A, 600VAC

Tuote: CE6JDP Malli: FA36045
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria45
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D FA36045 FA-sarjan valettu kotelonsuojakatkaisin, jota käytetään suojaamaan ylivirroilta tai oikosululta
    • Lämpömagneettinen laukaisu tarjoaa sekä hetkellisen että pitkäaikaisen virranrajoitussuojan
    • 3-napainen, 3-vaiheinen yksikkö, jonka enimmäiskatkaisukapasiteetti on 18 kA 480 VAC:lla
    • Ainutlaatuinen I-Line-muotoilu sopii helposti kaikenlaisiin keskustauluihin ja kytkentätauluihin nopeaa asennusta ja korjausta varten
    • Mahtuu johdot (alumiini tai kupari), joiden koko vaihtelee 14 AWG - 4 AWG
    • Square D FA36045 - nyt korvattu Square D BDA36045: llä
    • UL-luetteloitu ja CE-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€214.54
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC FA14050A501277€214.54
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€214.54
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE FA22030AB302240€556.98
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€608.78
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€608.78
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA36045 Molded Case Katkaisija, I-Line, Plug In, 35A, 600VAC