Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 0831034608 Nänni 1-1 / 2 Tuumaa 6-1 / 2 Tuumaa Pituus sinkitty teräs | AG4KWZ 34DD28

GRAINGER 0831034608 Nippa 1-1/2 tuumaa 6-1/2 tuumaa pitkä galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AG4KWZ Malli: 0831034608Ristiviite: 34DD28
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
€24.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus6.5 "
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1.5 "
Aikataulu40
TyyppiKylmähitsaus
WOG (PSI)150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307992000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GRAINGER 0831035803 Nänni 1-1 / 2 Tuumaa 9-1 / 2 Tuumaa Pituus sinkitty teräs | AG4KXB 34DD30 08310358039.5 "€28.69
GRAINGER 0831036405 Nänni 1-1 / 2 tuumaa 11 tuuman pituus sinkitty teräs | AG4KXD 34DD32 083103640511 "€32.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 0831034608 Nippa 1-1/2 tuumaa 6-1/2 tuumaa pitkä galvanoitu teräs
€24.66 / yksikkö